スモールドレッサー

(5件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60526207 品番 SFT-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

手軽な小型ヤスリ。
目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。
研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。

刃長(mm)75 刃幅(mm)(先端)6 タイプ平面用 質量(g)5 目の粗さ細目 色(本体) 材質金属(SUS430) 適合材アルミ、真鍮など 寸法(長さL×幅W)(mm)95×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526234
2021-08-29
用途:
押縁、木部入隅部分下地調整
医療・福祉・介護関連業

クレカと比較して厚さは同じ程度でしなり具合は荒目が硬く、細目にいくほど柔らかい。 片面のみ円錐状?の突起があるのだが細目にいくほど数が多く、ひとつひとつ小さい。そのため柔らかい木材でないと削れなく、荒目から順番に削っていく必要があるように思う。紙やすりと比べて仕上がりは荒く、傷が残る。削るというより引っ掻いて削るような感じ。

対象商品:
60526252
2021-07-18
用途:
押縁のウレタン塗膜剥がし、下地調整
医療・福祉・介護関連業

クレカと比較して厚さは同じ程度でしなり具合はやや固い。
片面のみ円錐状?の突起があり、削るというより引っ掻いて削るような感じ。
同じ位置でずらさず、削れば、線ができるようにしか削れないので角度を変えるか位置をずらすかなどしてうまく削る必要がある。
入隅部分でヤスリでは削りにくい箇所には合ったほうが便利かもしれない。

対象商品:
60526173
2021-06-09
用途:
木工クラフト
STUDIOまんぼう 様 (製造業)

細目、中目、深荒目すべて揃え、使い勝手に満足しています。ただし平らなものは母体が柔らかくてちょっと力を入れたら曲がりました。そっと当てるものなんですかね。

対象商品:
60526182
2020-10-27
用途:
尺八の歌口加工に使用

ホームセンターに置いていないので、通販で買えるのは助かります。

対象商品:
60526173
2017-01-12
用途:
ちょっとした物を削る時

小回りが利くので思っていたより使いやすかった。
少量の物を削るなら十分だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする