ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(エプソン対応)
クイック式リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T20タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60526496
品番
LPB3T20(クイック方式リサイクル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
モノクロレーザープリンタ用
トナーカートリッジ
種別
クイック式
色
ブラック
備考
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
適合機種メーカー
EPSON
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000
適合
LP-S2000/S3000/S3000PS/S3000R/S3000Z
タイプ
LPB3T20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650