【リサイクル】リサイクル リコー 3400Hタイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60526566 品番SPトナー3400H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

モノクロレーザープリンタ用
トナーカートリッジ

ブラック 適合IPSIO SP3410/SP3410SF/SP3510/SP3510SF 適合機種メーカーRICOH 種別クイック式 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000 備考リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら タイプトナーカートリッジ3400 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60526566
2017-03-17
用途:
各データのプリント
建設業・工事業

今まで使用していたリサイクルより1台当り、なんと3,000円近く安く買えました。品質にも問題ありません。とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする