※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXB-14 トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション 60527135 DXB-14 トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション 60527135 DXB-14 トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション 60527135 DXB-14 トラック昇降ステップ DXB型 ピカコーポレイション 60527135

トラック昇降ステップ DXB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60527135 品番 DXB-14
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。
フック部分は幅24mm〜80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。

段数3 質量(kg)9.5 全長(m)1.00〜1.46 寸法W(mm)745〜861 踏ざん間隔(mm)302 最大使用荷重(kg)150 設置寸法・長さ(mm)657〜779
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

PiCa 折りたたみ式作業台 DXR・トラック昇降ステップ DXB
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする