アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
カラーメタルラック棚板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60527503
品番
CMR-91T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×460×40
耐荷重(kg)
75
材質
スチール
色
ブラック
適合ポール径(Φmm)
約25
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180