※(左から)1.5mL、4mL、6mL、13mL、50mL

マイティーバイアル(茶)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 60527747 品番 0102-13
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。

容量(mL)4 仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質硼珪酸ガラス 目盛なし 型番No.01 アズワン品番1-8129-03 口内径×胴径×全長×肉厚(mm)Φ7.2×Φ15×45×1.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60527774
2022-02-02
用途:
アロマオイルの小分け
卸売・小売業

しっかりした品質です。

あとは付属品を充実して欲しい。
穴あき中栓は別ルートで入手しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする