444K-25 パーマキュアウルトラ TECH 60532367

パーマキュアウルトラ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25本)
釘穴(mm)MAX6
内容量1箱(25本)注文コード60532367品番444K-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。
タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。
ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。
タイヤへの挿入が、より容易となりました。
ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。

長さ(mm)95釘穴(mm)MAX6適合乗用車サイズL
注意
※加硫セメントが必要です。
※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60532342
2025-05-13
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良いです!
なんの不具合もなく使用できます!

対象商品 : 60532342
2024-08-16
用途: パンク修理
朝日自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

品質が良く、パンク修理を安心して作業できる商品です

対象商品 : 60532342
2024-05-02
用途: パンク修理
二葉モータース自動車・二輪車・自転車関連業

パンク修理の定番。
ほかの会社のものより漏れが良く止まるのでリピート中。

1が参考にしています
対象商品 : 60532342
2024-02-29
用途: パンク修理
タイヤショップウメモト自動車・二輪車・自転車関連業

すぐに届いて お安く買えた 良かったです
次回はサイズ違いを検討中

対象商品 : 60532367
2023-06-07
用途: パンク修理に

安心・安定の品質。数十年前からTECHを使い続けています。

対象商品 : 60532342
2020-07-26
用途: 自動車のパンク修理
オートショップ ブライト

パンク修理後のえエアー漏れもなく、3度目の購入です。
気に入って使用しています

対象商品 : 60532342
2017-01-17
用途: パンク修理
オートライフピュア自動車・二輪車・自転車関連業

50本入りより25本入りで在庫管理しやすいので助かります。

対象商品 : 32950732
2016-09-29
用途: パンク修理
福岡鈑金

以前にも購入しましたが在庫が無くなり購入、リピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする