938 ステッチャーローラー TECH 60533331

ステッチャーローラー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラー幅(mm)1.6
内容量1個注文コード60533331品番938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(mm)185質量(g)120ローラー幅(mm)1.6ローラー外径(Φmm)38ローラ外径×肉厚(mm)38×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09612337
2023-12-19
用途: チューブパンク修理
有限会社河内オートセンター自動車・二輪車・自転車関連業

チューブパッチを圧着させるのに使用してます。ステッチャ-ローラーの回転ローラー部にベアリングが入っていてローラーの転がりが非常に良く 使用感いいです。

対象商品 : 09612337
2015-06-20
用途: ゴムパッチの貼り付け

見たまんまの商品なのでお値打ちなのがよかった

対象商品 : 09612337
2012-12-27
用途: パンク修理パッチの貼り付け

価格も安く、非常に満足です。

対象商品 : 09612337
2011-12-22
用途: 自転車のパンク修理

この価格でしたら納得してもいいかな・・?と思いました。
できれば、もう少しギザギザが小さいほうが使いやすいかも?

1が参考にしています
対象商品 : 09612337
2020-10-22
用途: 自転車パンク修理
医療・福祉・介護関連業

写真と違う色の商品が届いた!?持ち手が黒だと思い注文したが。木目だった。

対象商品 : 09612337
2011-10-15
用途: チューブタイヤパンク時のパッチ圧着等

ローラーのギザギザが目が粗すぎて使用しにくいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする