エクステンション

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60533654 品番GRE2243E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ソケットサイズ(mm)24.9 全長(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60533654
2016-03-30
用途:
自動車タイヤホイールレンチ
有限会社 エフ・テック 様

自動車のタイヤホイールトルクレンチに取り付け使用、あと30mm位長いと良いと思う。深さがあるホイールなど手がボディにあたるからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする