TECH
TECHの ウエイト工具
TECHの ウエイトカッター
ウェイトカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60533891
品番
TH-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
バランスウエイトカッター
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
材質
[刃]鉄、[グリップ]ゴム
全長(mm)
205
質量(g)
225
刃長(mm)
45