曜日別特売
PC-1 ビードクリーム PCシリーズ TECH 60534467

ビードクリーム PCシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード60534467品番PC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ます
チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします
防腐剤入りでホイールをサビから守ります。

用途
標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け
乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます)
Kシリーズよりは長いです。
付属品スポンジ適合乗用車・二輪タイヤ形状固形タイプ固い
注意
※ご使用後は油性分の乾燥を防ぐため必ず蓋をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534467
2021-09-29
用途: バイクのタイヤ交換
サービス業

以前使っていたチップトップのオールマイティータイプと比べると固いですが良く延びます。あちらは固形というよりはネチャっとしたゼリーみたいな感じでしたね。こちらは固すぎず柔らかすぎないバターという感じかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする