シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード60535539 品番DF631N
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。

用途使い捨て式防じんマスクとして 区分DS2 質量(g)16 タイプ排気弁付き 吸気抵抗(Pa)35 粒子捕集効率(%)99.2 国家検定合格番号TM557 使用限度時間(h)13時間 吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa 排気抵抗(Pa)35 ぬれ抵抗値(Pa)31 二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
三光化学工業 使い捨て防じんマスク
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF631N(弁)
シルキーマスクDF631N(弁)
タイプ 排気弁なし 排気弁あり
粒子捕集効率 99.47% 99.20%
吸気抵抗 32Pa 35Pa
吸気抵抗上昇値 121Pa 149Pa
排気抵抗 29Pa 34Pa
排気弁の作業気密 - 30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値 0.5% 0.5%
ぬれ抵抗値 26Pa 31Pa
使用限度時間 11時間 13時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする