つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
いろいろチョッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60537714
品番
TY-52Y
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
チョッキ型
仕様
下ファスナー付
トラスコ品番
447-5551
材質
ポリエステルメッシュ
寸法(mm)
(透明ポケット)220×320
着丈(cm)
57
胴囲(cm)
95〜120
色(本体)
蛍光イエロー