つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ベスト型 安全ベスト
カラーベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60537766
品番
TY-51Y
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽くて着やすい薄手のナイロン素材。
種類
ベスト型
仕様
マジックテープ止め
トラスコ品番
366-8771
材質
ナイロン
着丈(cm)
56
胴囲(cm)
85〜120
色(本体)
イエロー