OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
60542377
品番
OTT 3P UMA STD M12×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ねじの種類
M
メーカー商品コード
24037
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60542377
OTT 3P UMA STD M12×1.75
05361517
OTT 3P UMA STD M12×1.75
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました