刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
材質超硬合金
首下長(mm)8
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)3.2
表面処理WXLコーティング
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)2
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜55HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
メーカー商品コード3124080