※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
DF63シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60559348
品番
DF63M-3P-3.96DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
材質
接点部めっき:錫
ピッチ(mm)
実装:3.96、開口部:3.96
列数
1(嵌合部)
方式
ラッチロック
定格電流(A)
12
交流電圧(V)
630
直流電圧(V)
630
コネクタ形状
ヘッダー
方向
開口部:ライトアングル
機能
ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無
固定方法
半田付け
最高使用温度(℃)
105
本体高さ(mm)
9
安全規格
UL, C-UL/CSA, TUV
本体長さ(mm)
ピッチ方向:12.62
基板厚(mm)
1.6Max.(推奨)
キー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
奥行き:14.2
実装方法
スルーホールDIP
耐電圧(V)
1500 Max.
最低使用温度(℃)
-55
挿抜回数
30
ハウジング色
黒
最大接触抵抗(mΩ)
10
スタイル
スタンダード オンボード