超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)1.5 刃径(Φmm)6 注文コード60561417 品番PHX-PC-DFR 6×R1.5×1°×40
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナーR・刃径など115種類から選べます 他の種類を見る

幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。

シャンク径(Φmm)8 刃長(mm)9 全長(mm)100 材質超硬合金 刃数3 刃径(Φmm)6 コーナーR(mm)1.5 メーカー商品コード3097641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする