OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
1.5
刃径(Φmm)
6
注文コード
60561435
品番
PHX-PC-DFR 6×R1.5×1.5°×43.2
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
9
全長(mm)
100
材質
超硬合金
刃数
3
刃径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
1.5
メーカー商品コード
3097651
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)