サイドテーブル

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60563697 品番RGL-145STR
参考基準価格(税別)¥227,900 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能的で優れたデザイン性を兼ね備え、落ち着きのある上質な執務スペースを演出します。デスクやキャビネットなど、ラインナップが豊富なため、統一感のあるコーディネートが実現可能です。

付属品デスク連結板 仕様アジャスター付 種別右サイド用 材質天板:木製・メラミン化粧板 質量(kg)24.5 ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1441×500×720 材質(天板)ABS樹脂エッジ 天板厚さ(mm)35 グリーン購入法適合
注意
※必ずデスクと連結してご使用ください。
※デスク着席側から見て、デスクの右サイドに設置する場合は右サイド用を、左サイドに設置する場合は左サイド用をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,100 / 税込 ¥13,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする