管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)23 注文コード60565881 品番H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品はシャンク径など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)3/4-14 ねじ径PT(Rc)3/4 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)29 基準径位置Lp(mm)19 シャンク径(Φmm)23 溝数4 仕様- 用途低炭素鋼(〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60565881 H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 59476987 A-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14 スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 37,980 税込41,778 同メーカー代替品です。
60565881 H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 06619645 S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする