ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
【名入れ】LED安全ベスト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(20着)
注文コード
60572955
品番
5916502_20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
用途
建設業、工事、警備、誘導
幅(mm)
60(反射材幅)
サイズ
フリー
種類
ベスト型
テープ地色
ホワイト
連続使用時間
約40時間
使用電池
単三電池×2個(別売り)
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
ネイビー
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。