K-71T 一般軟鋼用フラックス入ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 60573786

一般軟鋼用フラックス入ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(200kg)注文コード60573786品番K-71T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,780
販売価格(税別)
99,800

軟鋼・490MPa級高張力鋼溶接用です。
全姿勢溶接用のチタニア系のフラックス入りワイヤです。
優れた機械的特性と溶接作業性(スラグ除去が容易、低スパッタ、滑らかなビード形状、X線性能)に優れています。

用途
造船、機械、鉄骨、橋梁、車両、海洋構造物などの各種構造物の溶接
種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH10伸び(%)下向:28.4、横向:27.3、立向:31.2含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.04、Si:0.55、Mn:1.25、P:0.015、S:0.011引張強度(MPa)下向:589、横向:608、立向:553耐圧力(MPa)下向:520、横向:558、立向:467シールド100%CO2吸収エネルギー(J)下向:70、横向:120、立向:89(0℃)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする