軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300kg) 注文コード 60573829 品番 KC-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。
低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。
シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。

種別パックワイヤ ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3312 YGW12 伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31 含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35 引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590 耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520 シールド100%CO2、Ar+20%CO2 吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする