ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60574407
品番
NO447A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
直管形LED
用途
LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3
12.7W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
昼光色
6500K
消費電力(W)
12.7
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
給電方式
片側給電(片側配線)