直管形LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60574441 品番NO447E
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

直管形LED

用途
LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3
12.7W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
電球色
3000K
消費電力(W)12.7 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3000 光源色電球色 給電方式片側給電(片側配線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする