直管形LED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60574477 品番NO448D
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

直管形LED

用途
LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3
15.1W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
温白色
3500K
消費電力(W)15.1 口金G13 平均演色評価数(Ra)Ra83 色温度(K)3500 光源色温白色 給電方式片側給電(片側配線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする