ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 蛍光灯
ODELIC(オーデリック)の LED蛍光灯
直管形LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60574495
品番
NO449A
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
直管形LED
用途
LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3
19.8W
片側給電(片側配線)
Ra83
口金:G13
昼光色
6500K
消費電力(W)
19.8
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
給電方式
片側給電(片側配線)