インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類UNF 注文コード60575207 品番HL-HT #3 H 1B NO.10-32UNF
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は食付・材質・ねじの種類など58種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス(高速度鋼)HSS メーカー商品コード9842 呼び寸法UNF No.10-32 ねじの種類UNF 1インチ当たり山数32 ねじ径UNF No.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする