OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20
注文コード
60576162
品番
CPM-HT 2P STD M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
溝数
4
ねじ長さ(mm)
37
全長L(mm)
105
ねじの種類
M
食付
2P
メーカー商品コード
22455
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60576162
CPM-HT 2P STD M20×2.5
08990737
CPM-HT 2P STD M20×2.5
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました