溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60584571 品番 B-NRT B H STD M7×1
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒化処理 ねじの種類M 呼び寸法M7×1 ねじ径M7 ピッチ(mm)1 食付2P 精度表記STD 精度RH6 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)26 シャンク径(mm)6.2 形状突出しセンタ無 用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ メーカー商品コード12767

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06620171
2023-11-03
用途:
M5を購入。EIAラックのマウントネジ修正
ZOOtec 様

古いEIAラックなどを扱わなくてはならないことが多いです。溝付きタップだと数回タップを繰り返すと馬鹿ネジになる可能性が多い。

対象商品:
08144525
2023-10-19
用途:
部品のねじ切り
製造業

初めて使ったが、切れ味も良くきれいにネジが切れたと思う。

対象商品:
08144516
2019-12-20
用途:
ラジコンの組み立て用

ラジコンの組み立てに使用
最近のレーシングマシンはカーボン混入樹脂が多用されており、ほとんどの穴が止まり穴で、通り穴用のタップでは組み立てに大変苦慮します。
タミヤからタップは販売されていますが、高いのでこちらを購入。
早速使用しましたが、スイスイと作業できて大変助かりました。
次回はミニ4駆用に2mmも買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする