溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード60584937 品番HS-AL-NRT P HSE STD M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,510
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。

材質高バナジウムハイス(HSSE) シャンク精度h7 ねじの種類M 呼び寸法M5×0.8 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 食付4P 精度表記STD 精度RH6 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)24 シャンク径(mm)6 形状突出しセンタ有 用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ メーカー商品コード8305383

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60584937 HS-AL-NRT P HSE STD M5×0.8 09031224 US-AL-NRT B STD M5×0.8 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー) 1本 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする