OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
60585917
品番
NRT P H STD+1 M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ねじの種類
M
メーカー商品コード
12478
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60585917
NRT P H STD+1 M8×1.25
09018965
NRT P H STD+1 M8×1.25
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました