OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60589121
品番
HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M3×0.5×100
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
全長L(mm)
100
メーカー商品コード
8308012
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)