OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60589173
品番
HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M8×1.25×150
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
全長L(mm)
150
メーカー商品コード
8308027
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)