インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60589182 品番 HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M10×1.5×150
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
呼び寸法M10 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 全長L(mm)150 メーカー商品コード8308034

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする