曜日別特売
CPM-SFT 3P STD M3×0.5 スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー) 60592637

スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M3×0.5
M3×0.5
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
M27×1.5
M27×3
M30×1.5
M30×3.5
M33×3.5
M36×4
M42×4.5
M48×5
全長(mm)46
46
34
36
40
44
52
60
62
70
75
82
88
95
100
105
115
120
130
135
145
155
175
185
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード60592637品番CPM-SFT 3P STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○呼び寸法M3×0.5精度OH3食付3Pねじ長さ(mm)11首下長(mm)19シャンク径(mm)4溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理ノンコーティングねじれ角(°)35全長(mm)46ピッチ(mm)0.5ねじの種類Mメーカー商品コード22262精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08150807
2023-03-01
用途: ねじ切り
有限会社ハシテック

どこよりも安くて助かります。
今後も利用したいです。

対象商品 : 60592637
2022-02-08
用途: タップ加工に使用します
株式会社ユニテック

難削材用のスパイラルタップは以前から使用していてリピート使いです。切れ味が良くとても長持ちする印象です。

対象商品 : 06620537
2022-04-04
用途: NAK材のネジ加工
株式会社下田金型製作所

NAK80材のネジ加工に使用しています。こちらの製品ですと長持ちします。

対象商品 : 06620607
2017-07-13
用途: 焼き入れ材タップ加工

他社の物と比べて、持ちが悪いですがそれなりに使えます。

対象商品 : 06620607
2016-05-31
用途: 金属加工

特に可もなし不可もなし

対象商品 : 06620616
2015-08-27
用途: ネジ山修正
株式会社オートガレージ・タケヨシ

ネジ山の修正に使っていますが、値段の割に良いです

対象商品 : 06620521
2013-01-29
用途: SPHC材のタップ加工
Round Monolith株式会社

僅か3.2tのタップ2回目で折れました。
難削材用とはとても言えません。

2が参考にしています
対象商品 : 08150852
2012-05-24
用途: タップ加工
株式会社トラスト工業

いままで使用していた物より価格は1.5倍になったが、寿命が3倍になったのでこれからも使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする