内田洋行
内田洋行の 運搬機器
内田洋行の 運搬台車
内田洋行の 折りたたみハンドル式
台車 PLA250-DX-DS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60600968
品番
6-800-0021
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
825×500
質量(kg)
11
色
ブルー
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
825
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000