シンメン
シンメンの シャツ・インナー
シンメンの 長袖 シャツ・インナー
シンメンの ポロシャツ 長袖
0452ウォームフィットロングモックネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ヘザーグレー
サイズ
M
注文コード
60602371
品番
0452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色・サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
厚手裏起毛ストレッチ仕様で、消臭・静電気にも配慮した、オーバーサイズ裏起毛ユニセックスロングモックシャツ。
色
ヘザーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%