シンメン
シンメンの シャツ・インナー
シンメンの 長袖 シャツ・インナー
シンメンの ポロシャツ 長袖
0452ウォームフィットロングモックネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ヘザーグレー
サイズ
L
注文コード
60602380
品番
0452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色・サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
厚手裏起毛ストレッチ仕様で、消臭・静電気にも配慮した、オーバーサイズ裏起毛ユニセックスロングモックシャツ。
色
ヘザーグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%