シンメン
シンメンの シャツ・インナー
シンメンの 長袖 シャツ・インナー
シンメンの ポロシャツ 長袖
0452ウォームフィットロングモックネックシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60602721
品番
0452
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厚手裏起毛ストレッチ仕様で、消臭・静電気にも配慮した、オーバーサイズ裏起毛ユニセックスロングモックシャツ。
色
ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル100%