※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316L ステンレスチューブ BAグレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60616985 品番BA 12.7x1.24x500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。

長さ(mm)500(公差±0.8) 厚さ(mm)1.24 タイプシームタイプ:シームレス 寸法Ra:15μ inch以下、Ry:(max)3μm以下 外径(Φmm)12.7 表面仕上げBA
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,090 / 税込 ¥2,299
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする