※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pressvac
Pressvacの 金属素材
Pressvacの ステンレス
Pressvacの ステンレスパイプ
SUS316L ステンレスチューブ BAグレード
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60617098
品番
BA 19.05x1.24x1000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。
長さ(mm)
1000(公差±0.8)
厚さ(mm)
1.24
タイプ
シームタイプ:シームレス
寸法
Ra:15μ inch以下、Ry:(max)3μm以下
外径(Φmm)
19.05
表面仕上げ
BA
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません