※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pressvac
Pressvacの 金属素材
Pressvacの ステンレス
Pressvacの ステンレスパイプ
SUS316L ステンレスチューブ EPグレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60617229
品番
EP 12.7x1.0x2000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。
長さ(mm)
2000(公差+1%以下)
厚さ(mm)
1
タイプ
シームタイプ:シームレス
寸法
Ra:10μ inch以下、Ry:(max)0.5μm以下
外径(Φmm)
12.7
表面仕上げ
EP
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,730
/
税込
¥
5,203
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません