※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pressvac
Pressvacの 金属素材
Pressvacの ステンレス
Pressvacの ステンレスパイプ
SUS316L ステンレスチューブ BAグレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
1.24
長さ(mm)
4000(公差+1%以下)
注文コード
60617299
品番
BA 19.05x1.24x4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径・厚さ・長さ
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。
長さ(mm)
4000(公差+1%以下)
厚さ(mm)
1.24
タイプ
シームタイプ:シームレス
寸法
Ra:15μ inch以下、Ry:(max)3μm以下
外径(Φmm)
19.05
表面仕上げ
BA
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,150
/
税込
¥
7,865
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません