代表画像

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300〜250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)器具:7400 仕上色:メタリックシルバー 注文コード60617938 品番E50103/NSAN9B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は光束・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.3 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(200V)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜240対応 平均演色評価数Ra70 仕上色:メタリックシルバー 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151 材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込) 光束(Lm)器具:7400 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする