旭精工
耐熱用ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸径(Φmm)
15
12
¥2,898
15
¥2,898
17
¥2,798
20
¥2,598
25
¥3,198
30
¥3,898
35
¥4,198
40
¥5,198
45
¥5,898
50
¥6,798
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60626843
品番
UCFK202C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
15
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
110
寸法H1(mm)
52
寸法J(mm)
42
寸法J1(mm)
32
寸法J2(mm)
27
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
52
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
15
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.58
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
軸受呼び番号
UC202
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.58
記号
準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号
FK204
内部すきま予圧記号
軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方