曜日別特売
UCFK205C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626877

UCFK205C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626877
UCFK205C4HR5 耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工 60626877

耐熱用ひしフランジ形ユニットUCFK205C4HR5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)25
内容量1個注文コード60626877品番UCFK205C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
寸法A(mm)
27
寸法A0(mm)
35.8
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
116
寸法H1(mm)
52
寸法J(mm)
45
寸法J1(mm)
34
寸法J2(mm)
27
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
56
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.66
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
軸受呼び番号
UC205
取付ボルトの呼び
M8
ユニット質量(kg)
0.66
記号
準特記号:HR5
軸受箱の呼び番号
FK205
内部すきま予圧記号
軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
材質(ゴムシール)
シリコンゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする