軸径(Φmm)30付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)165寸法H(mm)42.9軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)48ユニット質量(kg)1.26寸法S(mm)15.9記号準特記号:HR5寸法B(mm)38.1軸受箱の呼び番号P206寸法N(mm)17寸法J(mm)121寸法H1(mm)18寸法H2(mm)83寸法N1(mm)21内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)65寸法H5(mm)87寸法A5(mm)74寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3材質(ゴムシール)シリコンゴム