軸径(Φmm)40付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)54ユニット質量(kg)1.92寸法S(mm)19記号準特記号:HR5寸法B(mm)49.2軸受箱の呼び番号P208寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)19寸法H2(mm)100寸法N1(mm)25内部すきま予圧記号軸受:C4寸法A4(mm)82寸法H5(mm)104寸法A5(mm)90寸法A6(mm)10寸法A7(mm)8基本定格荷重Cr(kN)29.3基本定格荷重Cor(kN)17.9材質(ゴムシール)シリコンゴム